{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 145 mm | |
do przewodów o przekroju | 0,25 mm2 - 2,5 mm2 | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
liczba gniazd | 4 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana w oleju. | |
powierzchnia | polerowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729405 2,5 | |
EAN / GTIN | 4003773071754 | |
Numer producenta | 97 68 145 A |