{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego o ⌀ | 2 mm | |
główka kątowa | 25 stopni | |
odizolowywanie przewodów do ⌀ | 1,5 mm; 2,5 mm | |
do końcówek tulejkowych | 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia szczypiec | gładkie | |
masa | 270 g | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu |
728790 180
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4007582006488
Kopiuj |
|
Numer producenta |
S021-1850/40RV-11
Kopiuj |
|
Manufacturer | Orbis Will GmbH & Co. KG, Ridderstraße 37, 48683 AHAUS, Deutschland, www.orbiswill.de |