Szczypce tnące boczne do ściągania izolacji izolowane wg VDE 160 mm

Nr art.: 728780 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 160 mm
    do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 2,5 mm
    odizolowywanie przewodów do ⌀ 1,5 mm2; 2,5 mm2
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
    metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
    materiał Specjalna stal narzędziowa
    powierzchnia chromowane
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 728780 160
    EAN / GTIN 4003773040279
    Numer producenta 14 26 160

    Opis

    Wykonanie:

    Indukcyjnie hartowane, precyzyjne ostrza (ok. 60 HRC) do miękkich drutów. Precyzyjne otwory do ściągania izolacji z przewodów jednożyłowych (sztywnych) 1,5 i 2,5 mm2. Ramiona z grubościennymi nakładkami do 1000V, izolowane wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Zastosowanie:

    Idealne do prac elektroinstalacyjnych.

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa, szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.