Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szczypce do ściągania izolacji, chromowane 160 mm

Nr art.: 728736 160
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
kształt ostrzy Pryzma skrawająca
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowana
ze sprężyną rozwierającą tak
ze śrubą do regulacji na przekrój kabla tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 728736 160
EAN / GTIN 4003773039570
Numer producenta 11 05 160

Opis

Wykonanie:

Szczęki odgięte z ostrzami w kształcie litery V (do maks. ⌀ zewn. 5 mm). Przegub wpuszczany bez luzów, ze sprężyną otwierającą. Ze śrubą do regulacji na przekrój kabla.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend. KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem TetheredTools.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 728735 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.