• Ostatnia szansa! Wkrótce już nie będzie częścią naszego asortymentu.

Szczypce do ściągania izolacji, chromowane, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 728735 160
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
kształt ostrzy Pryzma skrawająca
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
ze sprężyną rozwierającą tak
ze śrubą do regulacji na przekrój kabla tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728735 160
Kopiuj
EAN / GTIN 4003773039570
Kopiuj
Numer producenta 11 05 160
Kopiuj
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Odchylane szczęki z ostrzami w kształcie litery V (do maks. zewn. ⌀ 5 mm). Przegub wkładany, bez luzów i ze sprężyną rozwierającą. Ze śrubą ustalającą do ustawiania przekroju poprzecznego.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka