{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie typu producenta | 6-162 | |
długość całkowita | 172 mm | |
do przewodów o przekroju | 6 mm2 - 16 mm2 | |
do przekroju przewodów AWG | 10-6 | |
materiał | tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 728626 16 | |
EAN / GTIN | 4011391200906 |