{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Super 4 plus | |
oznaczenie typu producenta | Super 4 plus | |
długość całkowita | 165 mm | |
do przewodów o przekroju | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
do przekroju przewodów AWG | 24-10 | |
materiał | tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 728622 6 | |
EAN / GTIN | 4011391200500 | |
Numer producenta | 20050 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczypce do ściągania izolacji, wesja standardowa 6 mm2
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie
99,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
329 sztuk w magazynie
363,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do przewodów o przekroju | 0,2 ;6 | 0,08 ;6 |
do przekroju przewodów AWG | 24-10 | |
długość całkowita | 165 | 200 |
oznaczenie producenta | Super 4 plus | |
materiał | tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym | tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym |
oznaczenie typu producenta | Super 4 plus | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |