Narzędzie do ściągania powłoki kabla ABI1

Nr art.: 728085 ABI1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 728085 ABI1
EAN / GTIN 8014212515704
Numer producenta 669700

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne ostrze ściągacza ze sprężynowym systemem szybkiego mocowania do usuwania wszystkich warstw izolacji z tworzywa sztucznego z przewodów o ⌀ od 4,5 mm do 29 mm. Do przewodów z izolacją miękką i twardą. Specjalny szlif ostrza umożliwia niepozostawiające śladów usuwanie płaszcza zewnętrznego. Możliwość cięcia poprzecznego, wzdłużnego i spiralnego. Głębokość skrawania ustawiana pokrętłem w stopniach 0,1 mm – 3 mm (w prawo).
Specjalne właściwości ślizgowe powierzchni zapewniają brak oporu na przewodzie podczas pracy.

Zaleta:

Możliwość usuwania izolacji w dowolnym miejscu przewodu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.