Nożyce do płaszczy przewodów i ściągania izolacji z przewodów do przesyłania danych i przewodów sterowniczych, TiN, do kabli o ⌀: 5,5-15mm

Nr art.: 728070 5,5-15
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta PC-Strip
długość całkowita 124 mm
do kabli o ⌀ 5,5 mm - 15 mm
powłoka TiN
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728070 5,5-15
Kopiuj
EAN / GTIN 4011391301603
Kopiuj
Numer producenta 30160
Kopiuj
Manufacturer JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Rurkowy uchwyt z tworzywa, z wtopionymi na stałe ostrzami noży. Do usuwania izolacji w puszkach instal. Nóż z ostrzem powlek. TiN dla wydłużenia żywotności.
z nożami do cięcia obwodowego i wzdłużnego, do zdejmowania izolacji, chowane ostrza.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka