Narzędzie do ściągania izolacji z kabli, długie 8-13 mm

Nr art.: 728055 8-13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta JOKARI XL
długość całkowita 176 mm
do kabli o ⌀ 8 mm - 13 mm
powłoka TiN
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 728055 8-13
EAN / GTIN 4011391301252
Numer producenta 30125

Opis

Wykonanie:

Rurkowy uchwyt z tworzywa, z wtopionymi na stałe ostrzami noży. Do usuwania izolacji w puszkach instalacyjnych. Nóż z ostrzem powlekanym TiN dla wydłużenia trwałości.
z nożami do cięcia obwodowego, wersja długa.