• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pęsety tępe, końcówki o szerokości 3 mm, proste, 145 mm, kształt 40 TITAN

Nr art.: 727550 TITAN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

materiał Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: czysty tytan, nierdzewny

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał czysty tytan, nierdzewny
długość 145 mm
szerokość szczęk 3 mm
właściwości końcówek tępe, rowkowane od środka
kształ końcówki 40
wymienna końcówka nie
Rodzaj produktu Pęseta

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 727550 TITAN
EAN / GTIN 4045197993038
Numer producenta 727550 TITAN

Opis

Wykonanie:

wewnętrznie rowkowane.
Czysty tytan, nierdzewny, odporny na korozję, absolutnie antymagnetyczny, bardzo wysoka elastyczność, niemal odporny na zużycie, odporny na wysokie temperatury do ok. 800°C.