{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 115 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
szerokość główki | 9,5 mm | |
długość szczęk | 22,5 mm | |
kształt szczęk | ostro zakończone, odgięte o 45° | |
norma | DIN ISO 9655 | |
wykonanie szczęk | wewnątrz gładko szlifowany | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal do łożysk kulkowych | |
powierzchnia | polerowane na wysoki połysk | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie, półokrągłe |
Numer artykułu | 727197 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024866 | |
Numer producenta | 35 42 115 ESD |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce ze zwężonymi końcami dla elektroników, odgięte o 45°, długość całkowita: 115mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
181,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
105,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość szczęk | 22,5 mm | 32 mm |
długość całkowita | 115 mm | 155 mm |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału |
ze sprężyną rozwierającą | tak | tak |
powierzchnia | polerowane na wysoki połysk | fosforanowana bezodblaskowo. |
materiał | Stal do łożysk kulkowych | Stal węglowa (C70) |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie, półokrągłe | Szczypce płaskie, półokrągłe |