{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 145 mm | |
szerokość główki | 12 mm | |
długość szczęk | 35 mm | |
kształt szczęk | ostro zakończone, odgięte o 45° | |
norma | DIN ISO 9655 | |
wykonanie szczęk | wewnątrz gładko szlifowany | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal na łożyska kulkowe | |
powierzchnia | polerowane na wysoki połysk | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie, półokrągłe |
Numer artykułu | 727193 145 | |
EAN / GTIN | 4003773039396 |