{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 115 mm | |
szerokość główki | 9,5 mm | |
długość szczęk | 22,5 mm | |
kształt szczęk | płaskie, proste | |
norma | DIN ISO 9655 | |
wykonanie szczęk | wewnątrz gładko szlifowany | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal do łożysk kulkowych | |
powierzchnia | Polerowane na wysoki połysk | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie |
Numer artykułu | 727190 115 | |
EAN / GTIN | 4003773035107 | |
Numer producenta | 35 12 115 |