Szczypce płaskie dla elektroników 140 mm

Nr art.: 727165 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 140 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    szerokość główki 10 mm
    długość szczęk 30 mm
    Rodzaj produktu Szczypce płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 727165 140
    EAN / GTIN 4045197976628
    Numer producenta 727165 140

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i śrubą zagłębioną równo z powierzchnią. Podwójna sprężyna dla łatwiejszej obsługi. Nasadki 2-komponentowe z materiału przewodzącego, spełniające wymagania ESD.
    szczęka z gładką powierzchnią chwytną.

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa obrabiana na maszynach CNC dla zapewnienia niezwykle dokładnych tolerancji.