{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 115 mm | |
skos ostrza | drobny boczny skos ostrza | |
szerokość główki | 10,5 mm | |
długość robocza | 12 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 1,5 mm | |
przegub | przetykowy, bez luzów | |
główka | odgięte o 27° | |
norma | DIN ISO 9654 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 56 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, kuta, hartowana w oleju. | |
powierzchnia | polerowane na wysoki połysk | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726960 115 | |
EAN / GTIN | 4003773017844 | |
Numer producenta | 64 42 115 |