{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 108 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza | |
długość główki | 8 mm | |
szerokość główki | 10,5 mm | |
długość robocza | 15 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Uchwyt | nasadki z tworzywa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC). | |
materiał | specjalna stal do łożysk kulkowych | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726912 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052554 | |
Numer producenta | 7291 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczypce tnące, ukośno-czołowe do elektroniki, SFW, długość całkowita: 108mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
343,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
375,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | EGB/ESD |
długość całkowita | 108 mm | 125 mm |
ze sprężyną rozwierającą | tak | tak |
skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
materiał | specjalna stal do łożysk kulkowych | Specjalna stal narzędziowa obrabiana na maszynach CNC |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |