{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 118 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza | |
długość główki | 18 mm | |
szerokość główki | 10 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
przegub | nastawne | |
wykonanie szczęk | długie, wklęsłe | |
Uchwyt | nasadki z tworzywa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC). | |
materiał | specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | czernione | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726880 118 | |
EAN / GTIN | 7314150051427 | |
Numer producenta | 8248 |