{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 135 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
skos ostrza | drobny boczny skos ostrza | |
materiał | Stal węglowa (C70) | |
szerokość główki | 13,5 mm | |
długość robocza | 8 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 2 mm | |
powierzchnia | fosforanowana bezodblaskowo | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726722 135 | |
EAN / GTIN | 4062406395025 | |
Numer producenta | 726722 135 |