Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych Super Knips®, uchwyty odprowadzające ładunki elektrostatyczne z zaciskiem do drutu 125 mm

Nr art.: 726656 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bez bocznego skosu ostrza
  • materiał: stal stopowa, INOX

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
materiał stal stopowa, INOX
szerokość główki 13,5 mm
długość robocza 9 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
do cięcia średnio twardego drutu stalowego 0,2 mm - 1 mm
norma DIN ISO 9654
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 54 HRC).
ze sprężyną rozwierającą tak
z zaciskiem do drutu tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726656 125
EAN / GTIN 4003773025153
Numer producenta 78 13 125 ESD

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie zaszlifowanymi ostrzami, bez fazowania. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału ze sprężyną rozwierającą. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

Materiał:

Ze stali nierdzewnej (INOX).
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.