{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skos ostrza | Bez łysinki | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
szerokość główki | 13,5 mm | |
długość robocza | 9 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu stalowego | 0,2 mm - 1 mm | |
norma | DIN ISO 9654 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
z zaciskiem do drutu | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726653 125 | |
EAN / GTIN | 4003773084099 | |
Numer producenta | 78 06 125 |