Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, wąska główka  125 mm

Nr art.: 726610 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Specjalna stal narzędziowa

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 125 mm
skos ostrza Bez fazki ostrza
materiał Specjalna stal narzędziowa
szerokość główki 12,5 mm
długość robocza 9 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
kształt główki wąska
norma DIN ISO 9654
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
powierzchnia czerniona
ze sprężyną rozwierającą tak
z zaciskiem do drutu nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726610 125
EAN / GTIN 4003773039778
Numer producenta 78 31 125

Opis

Wykonanie:

Smukła główka z precyzyjnie szlifowanymi ostrzami i bardzo precyz. skosem ostrzy. uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 9654.

Materiał:

specjalna stal narzędziowa, czerniona.