Szczypce tnące boczne polerowane do prac elektronicznych, głowica okrągła z zaciskiem do drutu 115 mm

Nr art.: 726433 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • skos ostrza: Łysinka
  • materiał: Stal na łożyska kulkowe

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 15 mm
    skos ostrza Łysinka
    materiał Stal na łożyska kulkowe
    szerokość główki 11 mm
    długość robocza 14 mm
    do cięcia twardego drutu do ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
    do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
    do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
    kształt główki okrągłe
    norma DIN ISO 9654
    Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
    metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
    powierzchnia polerowane do lustrzanego połysku
    ze sprężyną rozwierającą tak
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 726433 115
    EAN / GTIN 4003773043768
    Numer producenta 77 12 115

    Opis

    Wykonanie:

    Polerowanie do lustrzanego połysku, dzięki czemu odpryskujące płatki chromu nie powodują zakłóceń w obwodzie elektrycznym. Stabilny zawias przetykany, bez luzów. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia łagodne, równomierne otwieranie.
    Uchwyty z tulejkami wielokomponentowymi.

    Zastosowanie:

    Do precyzyjnego cięcia, np. w elektronice lub mechanice precyzyjnej.

    Norma:

    DIN ISO 9654

    Materiał:

    Stal na łożyska kulkowe, ostrza hartowane indukcyjnie.