{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 115 mm | |
skos ostrza | Bez łysinki | |
materiał | Stal na łożyska kulkowe | |
szerokość główki | 11 mm | |
długość robocza | 14 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
kształt główki | zaostrzone | |
norma | DIN ISO 9654 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 57 HRC). | |
powierzchnia | polerowane do lustrzanego połysku | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726432 115 | |
EAN / GTIN | 4003773039761 | |
Numer producenta | 77 42 115 |