Szczypce tnące boczne polerowane do prac elektronicznych, głowica okrągła 115 mm

Nr art.: 726430 115
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
  • skos ostrza: Łysinka
  • materiał: Stal na łożyska kulkowe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 115 mm
skos ostrza Łysinka
materiał Stal na łożyska kulkowe
szerokość główki 11 mm
długość robocza 14 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
kształt główki okrągłe
norma DIN ISO 9654
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
powierzchnia polerowane do lustrzanego połysku
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726430 115
EAN / GTIN 4003773039334
Numer producenta 77 02 115

Opis

Wykonanie:

Polerowanie do lustrzanego połysku, dzięki czemu odpryskujące płatki chromu nie powodują zakłóceń w obwodzie elektrycznym. Stabilny zawias przetykany, bez luzów. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia łagodne, równomierne otwieranie.
Uchwyty z tulejkami wielokomponentowymi.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego cięcia, np. w elektronice lub mechanice precyzyjnej.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiał:

Stal na łożyska kulkowe, ostrza hartowane indukcyjnie.