Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka spiczasta, szczęki wklęsłe 110 mm

Nr art.: 726420 110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Wysokiej jakości stop stali

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 110 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Bez fazki ostrza
materiał Wysokiej jakości stop stali
szerokość główki 10 mm
długość robocza 10 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
kształt główki szpiczaste, wklęsłe
Uchwyt nasadki z tworzywa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
powierzchnia czernione
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726420 110
EAN / GTIN 7314150051090
Numer producenta 8148

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD). Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.