• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka spiczasta 110 mm

Nr art.: 726360 110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Wysokiej jakości stop stali

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 110 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
skos ostrza Bez fazki ostrza
materiał Wysokiej jakości stop stali
szerokość główki 10 mm
długość robocza 10 mm
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
kształt główki ostre
Uchwyt nasadki z tworzywa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
powierzchnia czernione
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726360 110
EAN / GTIN 7314150051052
Numer producenta 8145

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD). Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.