Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka owalna 108 mm

Nr art.: 726260 108
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bardzo drobny boczny skos ostrza
  • materiał: Wysokiej jakości stop stali

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 108 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
    materiał Wysokiej jakości stop stali
    szerokość główki 8 mm
    długość robocza 8 mm
    do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
    kształt główki owalne
    Uchwyt nasadki z tworzywa
    metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC)
    powierzchnia czernione
    ze sprężyną rozwierającą tak
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 726260 108
    EAN / GTIN 7314150050925
    Numer producenta 8131

    Opis

    Wykonanie:

    Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD). Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.