{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 108 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
skos ostrza | drobny boczny skos ostrza | |
materiał | Wysokiej jakości stop stali | |
szerokość główki | 8 mm | |
długość robocza | 8 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,2 mm - 1 mm | |
kształt główki | owalne | |
Uchwyt | nasadki z tworzywa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC) | |
powierzchnia | czernione | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726240 108 | |
EAN / GTIN | 7314150050918 | |
Numer producenta | 8130 |