Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka normalna 125 mm

Nr art.: 726215 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bardzo drobny boczny skos ostrza

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 125 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
    szerokość główki 12 mm
    długość robocza 11,5 mm
    do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 726215 125
    EAN / GTIN 4045197976499
    Numer producenta 726215 125

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjnie obrobione, smukły kształt. Ostrza hartowane indukcyjnie (62-64 HRC). Bezodblaskowa, matowa powierzchnia z wpuszczanym przegubem i zagłębioną równo z powierzchnią śrubą. Podwójne, wymienne sprężyny do łatwiejszej obsługi. 2-komponentowy uchwyt z materiału przewodzącego. Spełniają wymagania ESD. Ostrza precyzyjnie szlifowane.

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa obrabiana precyzyjnie na obrabiarkach CNC.