{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 150 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
szerokość główki | 9 mm | |
długość szczęk | 32 mm | |
kształt szczęk | owalnie zaostrzone, szczęki od wewnątrz ząbkowane | |
wykonanie szczęk | powierzchnie wewnętrzne gładkie | |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (45 - 48 HRC). | |
materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | |
powierzchnia | polerowane na wysoki połysk | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie, półokrągłe |
Numer artykułu | 726160 150 | |
EAN / GTIN | 7314150103225 | |
Numer producenta | RX 7891 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szczypce igłowe do elem. elektronicznych, szczęki uzębione 150 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
360,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
104,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
128,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość szczęk | 32 mm | 32 mm | 35 mm |
długość całkowita | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału |
ze sprężyną rozwierającą | tak | tak | tak |
powierzchnia | polerowane na wysoki połysk | fosforanowana bezodblaskowo. | fosforanowana bezodblaskowo. |
materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | Stal węglowa (C70) | Stal węglowa (C70) |
Rodzaj produktu | Szczypce płaskie, półokrągłe | Szczypce płaskie, półokrągłe | Szczypce płaskie, półokrągłe |