Szczypce igłowe do elem. elektronicznych  150 mm

Nr art.: 726140 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 150 mm
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
szerokość główki 9,6 mm
długość szczęk 20 mm
kształt szczęk owalnie zaostrzone, szczęki od wewnątrz gładkie
wykonanie szczęk powierzchnie wewnętrzne gładkie
Uchwyt nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (45 - 48 HRC).
materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
powierzchnia polerowane na wysoki połysk
ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce płaskie, półokrągłe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 726140 150
EAN / GTIN 7314150103249
Numer producenta RX 7893

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt z wąskimi szczękami. Krawędzie zewnętrzne szczęk zaokrąglone. Precyzyjny przegub z przetyczką, z bardzo długą prowadnicą dla najwyższej stabilności przy minimalnym tarciu. Główka i przegub polerowane na wysoki połysk. Spełniające wymagania ESD, ergonomiczne nasadki z 2 rodzajów materiału.  Opatentowana sprężyna rozwierająca zmniejsza opór przy zamykaniu szczypiec. Dzięki temu można bardzo dokładnie regulować siłę wywieraną na uchwycony przedmiot.
Szczęki owalne, ostre, wewnątrz gładkie.

Materiał:

Stal łożyskowa wysokowydajna, kuta
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.