{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 140 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
skos ostrza | Bardzo drobny boczny skos ostrza | |
materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | |
długość główki | 14,2 mm | |
szerokość główki | 10,6 mm | |
do cięcia drutu miedzianego do ⌀ | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Uchwyt | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC). | |
powierzchnia | czernione | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
regulowany, precyzyjny przegub śrubowy | tak | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 726080 140 | |
Numer producenta | RX8234 |