Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, wąska główka  135 mm

Nr art.: 726040 135
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Stal łożyskowa wysokowydajna

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 135 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    skos ostrza Bez fazki ostrza
    materiał Stal łożyskowa wysokowydajna
    szerokość główki 10,5 mm
    długość robocza 10 mm
    do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
    kształt główki wąskie
    Uchwyt nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału
    metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
    powierzchnia czernione
    ze sprężyną rozwierającą tak
    regulowany, precyzyjny przegub śrubowy tak
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 726040 135
    EAN / GTIN 7314150103058
    Numer producenta RX 8142

    Opis

    Wykonanie:

    Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy. Ergonomiczne, 2-komponentowe uchwyty, spełniające wymogi ESD .
    Opatentowana sprężyna rozwierająca, zmniejszająca opór przy zamykaniu szczypiec. Dzięki temu siła koncentruje się na cięciu.

    Materiał:

    Stal łożyskowa wysokowydajna, kuta matrycowo, czerniona.