{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 185 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 2 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 1,8 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 1,5 mm | |
główka | smukłe | |
ramię | szczególnie długi | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie, przegub bez luzów | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
powierzchnia | chromowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 725420 185 | |
EAN / GTIN | 4018754038978 | |
Numer producenta | 66125185 |