Precyzyjne, boczne szczypce tnące, kształt standardowy, SFW, długość całkowita: 110mm

Nr art.: 725390 110
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • skos ostrza: Bardzo drobny boczny skos ostrza

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 110 mm
skos ostrza Bardzo drobny boczny skos ostrza
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Uchwyt nasadki z tworzywa
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie i szlifowane precyzyjnie
materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
ramię ze sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Numer producenta 725390 110
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki, ostrza hartowane indukcyjnie i precyzyjnie zeszlifowane z lekkim skosem ostrza.
Uchwyt pokryty tworz. sztucznym, ze sprężyną rozwierającą.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.