{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 140 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 4 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 1,8 mm | |
norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | gładkie | |
mocne szczypce tnące boczne | nie | |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 725351 140 | |
EAN / GTIN | 4045197888068 | |
Numer producenta | 725351 140 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
szczypiec tnących bocznych izolowane wg VDE, Długość całkowita: 140mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
87,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
104,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | Tulejka wielokomponentowa |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC). |
z dołączaną sprężyną rozwierającą | nie | nie |
norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | gładkie | chromowane |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące |