Boczne szczypce tnące, kompaktowe X-Cut® chromowane z nasadkami na uchwyty izolowane wg VDE 160 mm

Nr art.: 724310 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta X-Cut
    długość całkowita 160 mm
    do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 4,8 mm
    do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,7 mm
    do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 2,2 mm
    norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
    metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
    materiał Specjalna stal narzędziowa
    powierzchnia chromowane
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 724310 160
    EAN / GTIN 4003773075141
    Numer producenta 73 06 160

    Opis

    Wykonanie:

    Smukła główka i hartowane indukcyjnie ostrza (ok. 64 HRC). Przegub przetykowy zapewnia dużą sztywność.
    Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.
    Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

    Norma:

    DIN ISO 5749.

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.