Boczne szczypce tnące, polerowane, z nasadkami 125 mm

Nr art.: 724205 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • skos ostrza: Bez bocznego skosu ostrza

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
    długość całkowita 125 mm
    do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 2,5 mm
    do cięcia twardego drutu do ⌀ 1 mm
    do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 0,6 mm
    norma DIN ISO 5749
    Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
    metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 63 HRC).
    materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
    powierzchnia polerowane
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 724205 125
    EAN / GTIN 4003773048022
    Numer producenta 76 22 125

    Opis

    Wykonanie:

    Ze smukłymi szczękami i indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 63 HRC. Przegub wkładany, bez luzów.
    Szczypce polerowane, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału. Ze sprężyną rozwierającą.

    Norma:

    DIN ISO 5749

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.