{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 3,4 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | |
norma | DIN ISO 5749 | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
metoda wykonania | kuta matrycowo i hartowana w oleju | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | pusta | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 723395 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887429 | |
Numer producenta | 723395 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Boczne szczypce tnące, gładkie, z nasadkami na uchwyty, Długość całkowita: 160mm
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
92,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
118,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
78,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | powlekane tworzywem sztucznym. |
norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
powierzchnia | pusta | chromowane | gładka |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące | Szczypce tnące | Szczypce tnące |