Wysokiej wydajności boczne szczypce tnące, TwinForce®, polerowane z nasadkami na uchwyty 180 mm

Nr art.: 723181 180
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta TwinForce
długość całkowita 180 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 5,5 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 3,2 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 3 mm
norma DIN ISO 5749
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia Szczypce czernione, główka polerowana.
mocne szczypce tnące boczne tak
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 723181 180
EAN / GTIN 4003773074779
Numer producenta 73 72 180

Opis

Wykonanie:

Mocna główka, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HCR), przegub nakładany z mimośrodową konstrukcją dwuprzegubową.
Szczypce atramentowane na czarno, główka polerowana, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
KNIPEXtend służy do łączenia rozszerzeń, takich jak ColorCode Clips (CCC) do indywidualnego dopasowania lub TetheredTool Clips (TTC) do umieszczania zabezpieczenia przed upadkiem Tethered Tools.

Zaleta:

Mocne szczypce tnące, boczne, wymagające o 50% mniejszego nakładu siły w porównaniu z tradycyjnymi szczypcami o tej samej wielkości. Przesunięte ostrza zmniejszają nakład siły cięcia.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Wskazówka:

Poprzedni model nr 723180 można nadal zamawiać, dopóki dostępne są modele KNIPEXtend.