{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 3,5 mm | |
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ | 3 mm | |
norma | DIN ISO 5743 | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
metoda wykonania | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC). | |
materiał | Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | czarny atramentowy | |
główka | polerowane | |
Rodzaj produktu | Szczypce tnące |
Numer artykułu | 722000 200 | |
EAN / GTIN | 4003773033172 | |
Numer producenta | 61 01 200 |