{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
rozstaw szczęk | 50 mm | |
Rozstaw | ≥ 30 | |
Wielkość nominalna | 50 | |
wykonanie uchwytu | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Stal elektropiecowa chrom-wanad, kuta, hartowana w oleju. | |
powierzchnia szczypiec | czernione na szaro | |
szczęki obrotowe o 360° | tak | |
szybkie przestawianie | tak | |
maks. odcinek napinania | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 719965 180 | |
EAN / GTIN | 4003773081159 | |
Numer producenta | 85 51 180 A |