Szczypce montażowe do rozprężnych pierścieni osadczych, długość całkowita: 220mm

Nr art.: 719955 220
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Rozprężne pierścienie osadcze bez powierzchni chwytnej.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Rozprężne pierścienie osadcze bez powierzchni chwytnej.
długość całkowita 220 mm
minimalna wielkość szczeliny 2,2 mm
do wałków o ⌀ od 12 mm
kształt szczęk odgięte o 30°
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia czernione
przegub ze sprężyną rozwierną tak
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 719955 220
Kopiuj
EAN / GTIN 4003773231202
Kopiuj
Numer producenta 45 21 200
Kopiuj
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Specjalnie uformowane końcówki do montażu pierścieni osadczych bez otworów. Ze sprężyną rozwierającą. ze sprężyną rozwierającą.
szczypce czernione, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym. Szczęki odgięte o 30°.

Zastosowanie:

Do rozprężnych pierścieni osadczych bez powierzchni chwytowej.

Norma:

DIN ISO 5743.

Materiał:

Elektrostal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka