Szczypce do pierścieni osadczych, J6

Nr art.: 719795 J6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny prosty

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień wewnętrzny prosty
długość całkowita 580 mm
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ 252 mm - 400 mm
⌀ końcówek 4,5 mm
norma DIN 5256 C
Kształt C
kształt szczęk prosty
materiał Stal walcowana
materiał końcówki specjalna stal narzędziowa, hartowana olejem
powierzchnia malowana proszkowo na czarno
uchwyt z mechanizmem ustalającym tak
Końcówki wymienne tak
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 719795 J6
EAN / GTIN 4003773024927
Numer producenta 44 10 J6

Opis

Wykonanie:

Uchwyty z blachy stalowej z mechanizmem ustalającym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt C – szczęki proste

Zaleta:

Zatosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka