Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych J21

Nr art.: 719790 J21
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych: Pierścień wewnętrzny kątowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych Pierścień wewnętrzny kątowy
długość całkowita 165 mm
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ 19 mm - 60 mm
⌀ końcówek 1,8 mm
norma DIN 5256 D
Kształt D
kształt szczęk odchylony o 90°
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał stal specjalna
materiał końcówki stal specjalna
powierzchnia czernione na szaro
z ogranicznikiem nie
uchwyt z mechanizmem ustalającym tak
Końcówki wymienne nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 719790 J21
EAN / GTIN 4003773048640
Numer producenta 48 21 J21

Opis

Wykonanie:

Uchwyty i przeguby kute. Końcówki ze specjalnej stali, bardzo dokładnie obrobione i wprasowane w korpus szczypiec.
Szczypce poszarzane. Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
Ze szczypcami precyzyjnymi.
Kształt D – szczęki odgięte o 90°.

Zaleta:

zastosowane końcówki wytrzymują duże obciążenia przy ciągłym użyciu, trwałość nawet 10-krotnie większa w porównaniu z końcówkami zatoczonymi.

Zastosowanie:

Do zakładania / zdejmowania pierścieni osadczych.

Norma:

DIN 5256 C i D do wewn. pierścieni osadczych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych  J21

Szczypce precyzyjne do pierścieni osadczych J21

na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
100,73  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
78,28  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
64,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
kształt szczęk odchylony o 90° odchylony o 90° odchylony o 90°
Kształt D D D
do wewn. pierścieni osadczych o ⌀ 19 mm - 60 mm 19 mm - 60 mm 19 mm - 60 mm
długość całkowita 165 mm 165 mm 180 mm
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym. powlekane tworzywem sztucznym. powlekane tworzywem sztucznym.
Końcówki wymienne nie nie nie
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych, Szczypce do pierścieni osadczych, Szczypce do pierścieni osadczych,

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka