Szczypce regulacyjne, kształt C, odgięte o 45°, płaskie, szerokie 140 mm

Nr art.: 717405 140
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
161 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 140 mm
    długość szczęk 33 mm
    kształt szczęk płasko-szerokie, odgięte o 45°
    Kształt C
    norma DIN 5235
    wykonanie szczęk gładkie od wewnątrz
    Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym
    materiał Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.
    powierzchnia chromowane
    Rodzaj produktu Szczypce regulacyjne,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 717405 140
    EAN / GTIN 4045197932204
    Numer producenta 717405 140

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo płaskie i smukłe szczęki, od wewnątrz gładkie. Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym.

    Norma:

    DIN 5235

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.