• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczypce mechanika, chromowane, owalne, ostre, proste 200 mm

Nr art.: 716600 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 73 mm
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
kształt szczęk owalne, ostre, proste
norma DIN ISO 5745
Kształt prosty
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 716600 200
EAN / GTIN 4003773039594
Numer producenta 38 15 200

Opis

Wykonanie:

Mocne, długie szczęki, wewnątrz szorstkie. Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.