Szczypce montażowe owalnie zaostrzone 200 mm

Nr art.: 715425 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 200 mm
    długość szczęk 34 mm
    kształt szczęk owalne, ostre, proste
    norma DIN ISO 5743
    wykonanie szczęk ząbkowane po stronie wewnętrznej
    Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
    materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
    powierzchnia czernione, główka polerowana
    Rodzaj produktu Szczypce

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 715425 200
    EAN / GTIN 4003773028246
    Numer producenta 28 21 200

    Opis

    Wykonanie:

    Długie, wąskie szczęki, szczególnie długie uchwyty.Chromowane, szczęki i przegub polerowane. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
    szczęki owalnie zaostrzone, powierzchnie zaciskowe ząbkowane.

    Norma:

    DIN ISO 5743.

    Materiał:

    Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.