Szczypce montażowe płaskie 200 mm

Nr art.: 715420 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 33 mm
kształt szczęk płaskie, proste
norma DIN ISO 5743
wykonanie szczęk ząbkowane po stronie wewnętrznej
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
materiał Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia czernione, główka polerowana
Rodzaj produktu Szczypce

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 715420 200
EAN / GTIN 4003773044468
Numer producenta 28 01 200

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, szczególnie długie uchwyty.Chromowane, szczęki i przegub polerowane. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.
z płaskimi szczękami, powierzchnie zaciskowe ząbkowane.

Norma:

DIN ISO 5743.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.